Motion
GR8600104.00

GROVE GEAR
GR8600104.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 1.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08398001
No. Fabricante GR8600104.00
Precio15,374.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600104.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 1.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08398001
No. Fabricante GR8600104.00
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
Precio15,374.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3.0000 pulg., 9.525 x 76.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    5886 pulg./lb;665.031 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.50 mm
  • Peso
    336 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.571 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.571 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM860-100-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    2.571 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.635 hp;1.219 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5886 pulg-lbs;665.031 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BM860-100-L-180