Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja860
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Altura de la carcasa12.7500 pulg., 323.85 mm
- Longitud de la carcasa14.2500 pulg., 361.95 mm
- Ancho de la carcasa8.1300 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud16.5000 pulg., 419.10 mm
- Tamaño del reductor del fabricante860
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo10245 pulg./lb;1157.52 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida2.5000 pulg.
- Carga colgada3723 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.5000 pulg., 63.50 mm
- Peso331 lb, 150.139 kg
- Ancho8.1300 pulg., 206.50 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza13.06 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal13.06 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ860-25-L-180
- Potencia de entrada máxima13.06 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida11.378 hp;8.485 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16560.7 N, 3723 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)10245 pulg-lbs;1157.52 Nm