Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja860
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante860
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo10079 pulg./lb;1138.8 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida2.5000 pulg.
- Carga colgada3723 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.5000 pulg., 63.50 mm
- Peso331 lb, 150.139 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza7.242 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal7.242 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ860-50-D-180
- Potencia de entrada máxima7.242 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida5.597 hp;4.174 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16560.7 N, 3723 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)10079 pulg-lbs;1138.8 Nm