Motion
GR8600250.00

GROVE GEAR
GR8600250.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 60:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 180TC
Artículo MI #08398022
No. Fabricante GR8600250.00
Precio15,933.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600250.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 60:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 180TC
Artículo MI #08398022
No. Fabricante GR8600250.00
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
Precio15,933.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Longitud de la carcasa
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Longitud
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    9808 pulg./lb;1108.151 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    22.5000 pulg.;571.50 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    40.0000 pulg.;1016 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Peso
    331 lb, 150.139 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.152 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.152 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ860-60-D-180
  • Potencia de entrada máxima
    6.152 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.539 hp;3.385 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9808 pulg-lbs;1108.151 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ860-60-D-180