Motion
GR8600274.00

GROVE GEAR
GR8600274.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 pulg., salida derecha, marco de 210TC
Artículo MI #08398035
No. Fabricante GR8600274.00
Precio12,811.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600274.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 pulg., salida derecha, marco de 210TC
Artículo MI #08398035
No. Fabricante GR8600274.00
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
Precio12,811.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    16.5000 pulg., 419.10 mm
  • Longitud de la carcasa
    14.2500 pulg., 361.95 mm
  • Ancho de la carcasa
    12.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud
    14.2500 pulg., 361.95 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    9808 pulg./lb;1108.15 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Peso
    331 lb, 150.14 kg
  • Ancho
    12.7500 pulg., 323.85 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.152 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.152 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ860-60-R-210
  • Potencia de entrada máxima
    6.152 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.539 hp;3.385 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9808 pulg-lbs;1108.15 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ860-60-R-210