Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg., 41.27 mm
- Tamaño de la caja860
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg., 9.525 x 4.76 mm
- Tamaño del reductor del fabricante860
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo9515 pulg./lb;1075.04 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC250TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida2.5000 pulg.
- Carga colgada3723 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.5000 pulg., 63.50 mm
- Peso331 lb, 150.139 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza19.23 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal19.23 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ860-15-L-250
- Potencia de entrada máxima19.23 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida17.61 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16560.7 N, 3723 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)9515 pulg-lbs;1075.04 Nm