Motion
GR8600507.47

GROVE GEAR
GR8600507.47

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.9375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08398052
No. Fabricante GR8600507.47
Precio18,505.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600507.47

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.9375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08398052
No. Fabricante GR8600507.47
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
Precio18,505.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg., 74.61 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11.7800 pulg. x 14.5000 pulg. x 16.5000 pulg., 299.21 mm x 368.30 mm x 419.10 mm
  • Altura de la carcasa
    16.5000 pulg., 419.10 mm
  • Longitud de la carcasa
    11.7800 pulg., 299.21 mm
  • Ancho de la carcasa
    14.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3.0000 pulg., 9.53 x 76.20 mm
  • Longitud
    11.7800 pulg., 299.21 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    10249 pulg./lb;1157.98 nm
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    2.9375 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    321 lb, 145.603 kg
  • Ancho
    14.5000 pulg., 368.30 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    11.177 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    11.177 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-H860-30-H1-47
  • Potencia de entrada máxima
    11.177 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    9.486 hp;7.074 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10249 pulg-lbs;1157.98 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-H860-30-H1-47-