Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.4375 pulg., 87.31 mm
- Tamaño de la caja860
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3.0000 pulg.
- Longitud11.7800 pulg., 299.21 mm
- Tamaño del reductor del fabricante860
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo10249 pulg./lb;1157.98 nm
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida3.4375 pulg.
- Carga colgada3723 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso321 lb, 145.603 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Caballos de fuerza11.177 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal11.177 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-H860-30-H1-55
- Potencia de entrada máxima11.177 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida9.486 hp;7.074 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida16560.7 N, 3723 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)10249 pulg-lbs;1157.98 Nm