Motion
GR8600530.55

GROVE GEAR
GR8600530.55

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.5000 in, salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 in, salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08398061
No. Fabricante GR8600530.55
Precio20,156.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600530.55

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.5000 in, salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 in, salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08398061
No. Fabricante GR8600530.55
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
Precio20,156.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4380 pulg., 87.33 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3.0000 pulg., 9.53 x 76.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    10245 pulg./lb;1157.52 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    3.4380 pulg., 87.33 mm
  • Peso
    336 lb, 152.407 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    13.06 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    13.06 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HM860-25-H1-210-55
  • Potencia de entrada máxima
    13.06 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    11.378 hp;8.485 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10245 pulg-lbs;1157.52 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HM860-25-H1-210-55