Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.4380 pulg., 87.33 mm
- Tamaño de la caja860
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante860
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo5886 pulg./lb;665.03 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida3.4375 pulg.
- Carga colgada3723 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje3.4380 pulg., 87.33 mm
- Peso331 lb, 150.14 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.571 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.571 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ860-100-H1-140-55
- Potencia de entrada máxima2.571 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.635 hp;1.219 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida16560.7 N, 3723 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)5886 pulg-lbs;665.03 Nm