Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja206
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante206
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo692 pulg./lb
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1035 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso25 lb, 11.34 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.793 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.793 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-B821-7.5-R
- Potencia de entrada máxima2.793 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.562 hp;1.91 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1035 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)692 pulg-lbs