Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa10.2500 pulg., 260.40 mm
- Longitud de la carcasa4.8200 pulg., 122.40 mm
- Ancho de la carcasa3.8100 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1.4400 pulg.
- Longitud4.8200 pulg., 122.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo964 pulg./lb
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1175 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.6900 pulg.;271.50 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.;230.10 mm
- Peso25 lb, 11.3 kg
- Ancho6.3800 pulg., 162.10 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.584 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.584 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-B821-20-R
- Potencia de entrada máxima1.584 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.338 hp;1.0 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5226.66 N, 1175 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)964 pulg-lbs