Motion
GRG8210047.00

GROVE GEAR
GRG8210047.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08398119
No. Fabricante GRG8210047.00
Precio1,991.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210047.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08398119
No. Fabricante GRG8210047.00
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
Precio1,991.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg., 4.763 x 35.05 mm
  • Longitud
    4.8200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    547 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1495 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.19 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.19 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de caña de cara C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM821-80-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.19 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.19 hp;0.142 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6650.09 N, 1495 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    547 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BM821-80-L-56