Motion
GRG8210060.00

GROVE GEAR
GRG8210060.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.0600 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in, Salida derecha, Marco de 56C
Artículo MI #08398124
No. Fabricante GRG8210060.00
Price$1,991.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210060.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.0600 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in, Salida derecha, Marco de 56C
Artículo MI #08398124
No. Fabricante GRG8210060.00
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
Price$1,991.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.4400 pulg., 6.35 x 36.58 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    439 pulg./lb;49.601 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1580 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.217 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.217 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM821-100-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.217 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.122 hp;0.091 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7028.19 N, 1580 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    439 pulg-lbs;49.601 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BM821-100-R-56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron