Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Longitud4.8200 pulg., 122.43 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo970 pulg./lb;109.6 nm
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1385 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso26 lb, 11.79 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.769 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.769 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-H821-50-H1-20
- Potencia de entrada máxima0.769 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.539 hp;0.40 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida6160.78 N, 1385 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)970 pulg-lbs;109.6 Nm