Motion
GRG8210522.23

GROVE GEAR
GRG8210522.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08398260
No. Fabricante GRG8210522.23
Precio2,370.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210522.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08398260
No. Fabricante GRG8210522.23
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
Precio2,370.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    4.8200 pulg., 122.43 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    940 pulg./lb;106.205 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    1415 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4375 pulg., 36.51 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg
  • Ancho
    5.4300 pulg., 137.92 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.674 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.674 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HM821-60-H1-56-23
  • Potencia de entrada máxima
    0.674 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.435 hp;0.324 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6294.24 N, 1415 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    940 pulg-lbs;106.205 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-HM821-60-H1-56-23