Motion
GR8420022.00

GROVE GEAR
GR8420022.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08403344
No. Fabricante GR8420022.00
Precio4,366.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420022.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08403344
No. Fabricante GR8420022.00
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
Precio4,366.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.5000 pulg.
  • Longitud
    11.3800 pulg., 289.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    B842
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    5989 pulg./lb;676.67 nm
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3730 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.63 mm
  • Peso
    136 lb, 61.69 kg
  • Ancho
    9.5700 pulg., 243.08 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad de gusano
  • Caballos de fuerza
    3.681 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.681 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-B842-60-R
  • Potencia de entrada máxima
    3.681 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.772 hp;2.07 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16591.85 N, 3730 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5989 pulg-lbs;676.67 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-B842-60-R-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo