Motion
GRG8260022.00

GROVE GEAR
GRG8260022.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #08403373
No. Fabricante GRG8260022.00
Precio2,306.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8260022.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #08403373
No. Fabricante GRG8260022.00
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
Precio2,306.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    16.0000 pulg. x 12.2500 pulg. x 11.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.7500 pulg., 298.45 mm
  • Longitud de la carcasa
    16.0000 pulg., 406.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    12.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    1805 pulg./lb;203.937 nm
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.7500 pulg.;298.45 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.0000 pulg.;406.40 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    52 lb, 23.59 kg
  • Ancho
    7.1200 pulg., 180.85 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.216 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.216 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-B826-60-R
  • Potencia de entrada máxima
    1.216 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.835 hp;0.623 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1805 pulg-lbs;203.937 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-B826-60-R-