Motion
GRG8260093.00

GROVE GEAR
GRG8260093.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08403417
No. Fabricante GRG8260093.00
Precio2,308.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8260093.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08403417
No. Fabricante GRG8260093.00
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
Precio2,308.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.1250 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.1250 pulg., 180.97 mm
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    7.1250 pulg., 180.97 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    1843 pulg./lb;208.2 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    57 lb, 25.855 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.42 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.42 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM826-50-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.42 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.023 hp;0.763 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1843 pulg-lbs;208.2 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BM826-50-R-140