Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Altura de la carcasa8.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa8.0000 pulg., 203.20 mm
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud7.1250 pulg., 180.97 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo1235 pulg./lb;139.5 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.956 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.956 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BMQ826-7.5-L-56
- Potencia de entrada máxima4.956 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.571 hp;3.409 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1235 pulg-lbs;139.5 Nm