Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Altura de la carcasa7.1200 pulg.
- Longitud de la carcasa7.1200 pulg., 180.85 mm
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud7.1200 pulg., 180.85 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo851 pulg./lb;96.15 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.386 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.386 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BMQ826-100-D-140
- Potencia de entrada máxima0.386 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.236 hp;0.176 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)851 pulg-lbs;96.15 Nm