Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo3360 pulg./lb;379.628 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Altura de las dimensiones de envío15.0000 pulg.;381 mm
- Longitud de las dimensiones de envío19.3800 pulg.;492.25 mm
- Ancho de dimensiones de envío15.1300 pulg.;384.30 mm
- Peso75 lb, 34.019 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.373 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.373 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BMQ832-25-L-140
- Potencia de entrada máxima4.373 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.732 hp;2.783 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3360 pulg-lbs;379.628 Nm