Motion
GRG-BMQ832-60-L-140

GROVE GEAR
GRG-BMQ832-60-L-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda, marco de 140
Artículo MI #08403625
No. Fabricante GRG-BMQ832-60-L-140
Precio2,178.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-BMQ832-60-L-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda, marco de 140
Artículo MI #08403625
No. Fabricante GRG-BMQ832-60-L-140
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
Su precio$2,178.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    19.3800 pulg. x 15.1300 pulg. x 15.0000 pulg., 492.25 mm x 384.30 mm x 381 mm
  • Altura de la carcasa
    15.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    19.3800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud
    19.3800 pulg., 492.25 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    3274 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    15.0000 pulg.;381 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    19.3800 pulg.;492.25 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.1300 pulg.;384.30 mm
  • Peso
    75.00 lb
  • Ancho
    15.1300 pulg., 384.30 mm

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BMQ832-60-L-140
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    69031004491
  • Potencia de entrada máxima
    2.114 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.515 hp;1.13 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2275 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GRG
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3274 pulg-lbs;369.911 Nm
  • UPC_NO
    69031004491

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BMQ832-60-L-140
  • Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
  • Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.