Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo1836 pulg./lb;207.4 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío57.0000 pulg.
- Peso57 lb, 25.855 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza2.965 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.965 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BM826-20-R-140
- Potencia de entrada máxima2.965 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.549 hp;1.901 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1836 pulg-lbs;207.4 Nm