Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo1737 pulg./lb;196.25 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso57 lb, 25.855 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.614 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.614 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BM826-15-D-180
- Potencia de entrada máxima3.614 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.216 hp;2.398 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1737 pulg-lbs;196.25 Nm