Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.0000 pulg. x 7.1200 pulg. x 8.0000 pulg., 203.20 mm x 180.84 mm x 203.20 mm
- Altura de la carcasa11.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa16.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Longitud8.0000 pulg., 203.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo1883 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.;298.45 mm
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.;311.15 mm
- Peso56.00 lb
- Ancho7.1200 pulg., 180.85 mm
Detalles
- Dibujo CAD
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.145 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.145 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BMQ826-30-D-56
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante69031005237
- Potencia de entrada máxima2.145 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Salida1.743 hp;1.3 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- SerieGRL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1883 pulg-lbs;212.75 Nm
- UPC_NO69031005237
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
- Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.