Motion
GRL8260200.00

GROVE GEAR
GRL8260200.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08404140
No. Fabricante GRL8260200.00
Precio2,409.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8260200.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08404140
No. Fabricante GRL8260200.00
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
Su precio$2,409.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    1854 pulg./lb;209.474 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    56 lb, 25.401 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.287 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.287 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ826-40-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.287 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.287 hp;0.96 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1854 pulg-lbs;209.474 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BMQ826-40-R-140