Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 5/16 x 2.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo3267 pulg./lb;369.12 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso85 lb, 38.555 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Caballos de fuerza5.18 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.18 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLlenado de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BM832-20-D-56
- Potencia de entrada máxima5.18 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.536 hp;3.382 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)3267 pulg-lbs;369.12 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
GRL-BM832-20-D-56