Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.7625 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo2980 pulg./lb;336.695 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Peso76 lb, 34.473 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.127 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.127 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BM832-15-R-140
- Potencia de entrada máxima6.127 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida5.516 hp;4.113 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2980 pulg-lbs;336.695 Nm