Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo3274 pulg./lb;369.911 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Peso75 lb, 34.019 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.114 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.114 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BMQ832-60-L-180
- Potencia de entrada máxima2.114 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.515 hp;1.13 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3274 pulg-lbs;369.911 Nm