Motion
GRL8320292.00

GROVE GEAR
GRL8320292.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida izquierda, marco de 210TC
Artículo MI #08404359
No. Fabricante GRL8320292.00
Precio3,980.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8320292.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida izquierda, marco de 210TC
Artículo MI #08404359
No. Fabricante GRL8320292.00
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
Precio3,980.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    2980 pulg./lb;336.695 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Peso
    75 lb, 34.019 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.127 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.127 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ832-15-L-210
  • Potencia de entrada máxima
    6.127 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    5.516 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2980 pulg-lbs;336.695 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BMQ832-15-L-210-