Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo277 pulg./lb;31.3 nm
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1250 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Longitud del eje1.7500 pulg.;44.45 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.141 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.141 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-B818-100-R
- Potencia de entrada máxima0.141 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.077 hp;0.057 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5560.28 N, 1250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)277 pulg-lbs;31.3 Nm