Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.4400 pulg. x 4.5000 pulg. x 4.7500 pulg., 138.18 mm x 114.30 mm x 120.65 mm
- Altura de la carcasa4.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa5.4400 pulg.
- Ancho de la carcasa4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Longitud5.4400 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo571 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1250 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Longitud del eje1.7500 pulg.
- Peso20 lb, 9.072 kg
- Ancho4.5000 pulg., 114.30 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.224 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.224 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ818-15-D-140
- Potencia de entrada máxima1.224 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.058 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5560.28 N, 1250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)571 pulg-lbs