Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo692 pulg./lb;78.185 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada775 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.562 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.562 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-HMQ821-7.5-H1-140-20
- Potencia de entrada máxima2.562 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.562 hp;1.91 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida3447.37 N, 775 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)692 pulg-lbs;78.185 Nm