Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo985 pulg./lb;111.289 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Carga colgada775 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso26 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza1.333 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.333 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-HMQ821-25-H1-140-23
- Potencia de entrada máxima1.333 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.094 hp;0.816 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida3447.37 N, 775 lb
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)985 pulg-lbs;111.289 Nm