Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1172 pulg./lb;132.418 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso40 lb, 18.144 kg
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza3.564 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.564 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM824-10-L-140
- Potencia de entrada máxima3.564 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.253 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1172 pulg-lbs;132.418 Nm