Motion
NH8240081.00

GROVE GEAR
NH8240081.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08405286
No. Fabricante NH8240081.00
Precio2,274.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8240081.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08405286
No. Fabricante NH8240081.00
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
Precio2,274.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    1432 pulg./lb;161.79 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    40 lb, 18.144 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.137 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.137 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BM824-50-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.137 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.795 hp;0.593 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5782.69 N, 1300 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1432 pulg-lbs;161.79 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM824-50-L-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good