Motion
NH8240202.00

GROVE GEAR
NH8240202.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08405353
No. Fabricante NH8240202.00
Precio2,274.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8240202.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08405353
No. Fabricante NH8240202.00
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
Precio2,274.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    6.8800 pulg., 174.75 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    1418 pulg./lb;160.21 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    38 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.967 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.967 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ824-60-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    0.967 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.656 hp;0.489 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5782.69 N, 1300 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1418 pulg-lbs;160.21 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ824-60-R-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo