Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.763 x 35.05 mm
- Longitud5.5100 pulg., 139.95 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1172 pulg./lb;132.418 nm
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1300 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso36 lb, 16.329 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.564 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.564 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-H824-10-H1-18
- Potencia de entrada máxima3.564 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.253 hp;2.426 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje sólido
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1172 pulg-lbs;132.418 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
NH-H824-10-H1-18