Motion
NH8240507.19

GROVE GEAR
NH8240507.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca
Artículo MI #08405387
No. Fabricante NH8240507.19
Precio2,904.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8240507.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca
Artículo MI #08405387
No. Fabricante NH8240507.19
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
Precio2,904.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg., 30.16 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    1423 pulg./lb;160.78 nm
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Carga colgada
    1300 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    36 lb, 16.329 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.653 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.653 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-H824-30-H1-19
  • Potencia de entrada máxima
    1.653 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.317 hp;0.982 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5782.69 N, 1300 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1423 pulg-lbs;160.78 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-H824-30-H1-19-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good