Motion
NH8260575.23

GROVE GEAR
NH8260575.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08405884
No. Fabricante NH8260575.23
Precio3,780.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8260575.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08405884
No. Fabricante NH8260575.23
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
Precio3,780.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    1475 pulg./lb;166.65 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    1750 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    47 lb, 21.319 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    4.492 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.492 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ826-10-H1-180-23
  • Potencia de entrada máxima
    4.492 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    4.097 hp;3.055 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7784.39 N, 1750 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1475 pulg-lbs;166.65 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ826-10-H1-23-180