Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa6.5700 pulg.
- Longitud de la carcasa6.5700 pulg., 166.88 mm
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo1924 pulg./lb;217.382 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso59 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.279 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.279 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM830-60-L-140
- Potencia de entrada máxima1.637 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.117 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida8673.99 N, 1950 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1924 pulg-lbs;217.382 Nm