Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9380 pulg.
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo2015 pulg./lb;227.664 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada1950 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.9380 pulg., 49.23 mm
- Peso59 lb, 26.762 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.233 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.233 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-HMQ830-20-H1-180-31
- Potencia de entrada máxima3.233 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.407 hp;2.541 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida8673.99 N, 1950 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2015 pulg-lbs;227.664 Nm