Motion
NH8300592.31

GROVE GEAR
NH8300592.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08406231
No. Fabricante NH8300592.31
Precio4,578.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300592.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08406231
No. Fabricante NH8300592.31
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
Precio4,578.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Longitud del orificio
    3.3800 pulg.
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    2018 pulg./lb;228.004 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Carga colgada
    1950 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Peso
    59 lb, 26.762 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.822 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.822 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ830-40-H1-180-31
  • Potencia de entrada máxima
    1.822 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.72 hp;1.283 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    8673.99 N, 1950 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2018 pulg-lbs;228.004 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ830-40-H1-180-31

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo