Motion
NH8300593.31

GROVE GEAR
NH8300593.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08406233
No. Fabricante NH8300593.31
Precio4,578.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300593.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08406233
No. Fabricante NH8300593.31
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
Precio4,578.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    2026 pulg./lb;228.907 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Carga colgada
    1950 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Peso
    59 lb, 26.762 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.915 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.915 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ830-50-H1-180-31
  • Potencia de entrada máxima
    1.915 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.383 hp;1.031 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    8673.99 N, 1950 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de potencia térmica
    1.535 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2026 pulg-lbs;228.907 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ830-50-H1-31-180