Motion
NH8320001.00

GROVE GEAR
NH8320001.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08406234
No. Fabricante NH8320001.00
Precio4,351.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8320001.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08406234
No. Fabricante NH8320001.00
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
Precio4,351.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    2343 pulg./lb;264.7 nm
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    70 lb, 31.751 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    7.497 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7.497 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-B832-10-L---
  • Potencia de entrada máxima
    8.092 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    7.497 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10008.507 N, 2250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2343 pulg-lbs;264.7 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-B832-10-L-