Motion
NH8320008.00

GROVE GEAR
NH8320008.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08406241
No. Fabricante NH8320008.00
Precio3,576.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8320008.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08406241
No. Fabricante NH8320008.00
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
Precio3,576.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.7600 pulg. x 8.0000 pulg. x 4.2400 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.2400 pulg., 107.70 mm
  • Longitud de la carcasa
    6.7600 pulg., 171.70 mm
  • Ancho de la carcasa
    4.2400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    6.7600 pulg., 171.70 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    2437 pulg./lb;275.34 nm
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    60 lb, 27.216 kg
  • Ancho
    8.0000 pulg., 203.20 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.515 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.515 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-B832-60-L
  • Potencia de entrada máxima
    1.515 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.515 hp;1.13 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10008.507 N, 2250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de potencia térmica
    1.573 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2437 pulg-lbs;275.34 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-B832-60-L-