Motion
NH8320093.00

GROVE GEAR
NH8320093.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, marco de 180TC
Artículo MI #08406311
No. Fabricante NH8320093.00
Precio4,111.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8320093.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, marco de 180TC
Artículo MI #08406311
No. Fabricante NH8320093.00
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
Precio4,111.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    2651 pulg./lb;299.523 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    65 lb, 29.484 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.619 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.619 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BM832-30-D-180
  • Potencia de entrada máxima
    3.619 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.986 hp;2.227 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10008.507 N, 2250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2651 pulg-lbs;299.523 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM832-30-D-180

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo