Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo1567 pulg./lb;177.05 nm
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso60 lb, 27.216 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.691 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.691 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-B832-100-L
- Potencia de entrada máxima0.691 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.435 hp;0.324 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1567 pulg-lbs;177.05 Nm