Motion
NH8320119.00

GROVE GEAR
NH8320119.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #08406329
No. Fabricante NH8320119.00
Precio4,111.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8320119.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #08406329
No. Fabricante NH8320119.00
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
Precio4,111.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.7600 pulg. x 8.0000 pulg. x 10.0600 pulg., 171.70 mm x 203.20 mm x 255.52 mm
  • Altura de la carcasa
    10.0600 pulg., 255.52 mm
  • Longitud de la carcasa
    6.7600 pulg., 171.70 mm
  • Ancho de la carcasa
    7.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg., 4.763 x 41.40 mm
  • Longitud
    6.7600 pulg., 171.70 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    2000 pulg./lb;225.97 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2250 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    65 lb, 29.484 kg
  • Ancho
    8.0000 pulg., 203.20 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.03 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.03 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BM832-80-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.03 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.695 hp;0.518 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10008.507 N, 2250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2000 pulg-lbs;225.97 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BM832-80-D-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"